Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 52 5235 310 mm Aluminium Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 52 5235 310 mm Aluminium Grau
Wedo 52 5235 310 mm Aluminium Grau
Wedo 52 5235 310 mm Aluminium Grau
Wedo 52 5235 310 mm Aluminium Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30226666
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     525235
EAN/GTIN:
     4003801782607
Suchbegriffe:
Alu Lineal
Alulineal
Aluminium-Lineal
Aluminiumlineal
Formschön mit handlicher Griffleiste. Rückseitig ausgestattet mit zwei Gummilippen für optimale Rutschsicherung. Doppelseitiger Skalenaufdruck in Blau. Verpackt im Einzeletui. Breite 4,5 cm, Länge 31 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
310 mm
Breite
45 mm
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WEDO
52 5331
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.