| |
|
| Artikel-Nr.: 690-036700014 Herst.-Nr.: 036700014 EAN/GTIN: 9002244150108 |
| |
|
| | |
| Weißes Bücherpapier, satiniert, mit 1mm-Teilung und verstärkten 50 mm-Rasterlinien. Netzfarbe: orange. Weitere Informationen: | | Format: | A4 | Grammatur: | 90 g/qm | Farbe: | weiß | Packungsinhalt: | 25 Blatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 1,37* | € 2,54* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,63* | € 3,03* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 1,64* | € 3,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,33* | € 4,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,0548* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|