Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Millimeterpapierblock A4 90g/qm Block mit 25 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Millimeterpapierblock A4 90g/qm Block mit 25 Blatt
Millimeterpapierblock A4 90g/qm Block mit 25 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#FORM36700014
Hersteller:
     Format Werk
Herst.-Nr.:
     36700014
EAN/GTIN:
     9002244150108
Suchbegriffe:
Millimeterblock
Millimeterpapier
Millimeterpapierblock
edition dürer millimeterblock a4
  • Weißes Bücherpapier,90 g/qm, satiniert, mit 1mm-Teilung und verstärkten 50 mm-Rasterlinien
  • Netzfarbe: orange.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
25 Blatt
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.1850 kg
Farbe:
orange
Farbname:
orange
Marke:
Format-Duerer
Material:
Papier
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: millimeterblock a4, dürer millimeterblock, Millimeter, Millimeter-Zeichenpapier, Millimeterzeichenpapier, Zeichenpapier
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
348
€ 5,49*
ab € 1,37*
€ 2,56*
Lager 467
353
€ 5,87*
ab € 1,83*
€ 3,38*
3 Tage
390
€ 4,99*
ab € 2,34*
€ 4,18*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,0732* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.