Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten Wechselrahmen, DIN A4, Schutzfolie mit UV-Filter, Rahmen 25 mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029729
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     BS0701
EAN/GTIN:
     4016946188517
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
FRANKEN Wechselrahmen. Für DIN A4. Mit Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. Mit transparenter Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter. Mit Polystyrol-Rückwand. Lieferung inklusive Montagematerial. Material Rahmen: silber eloxiertes Aluminiumprofil 25 mm. Format: 240 x 327 x 12 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
Aluminium
Glasart:
Antireflex-Schutzfolie (PP) mit UV-Filter
Breite:
24 cm
Höhe:
32,7 cm
Tiefe:
1,2 cm
Größe:
Verwendung für A4
Profilstärke:
25 mm
Ausführung der Tür:
Klemmprofiltechnik für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1199
1
€ 5,95*
ab € 11,55*
€ 16,66*
Lager 690
118
1
€ 5,49*
ab € 11,53*
€ 16,67*
2 Tage
34
1
€ 2,90*
ab € 12,10*
€ 17,52*
1
€ 5,50*
ab € 11,43*
€ 17,52*
1
€ 7,95*
ab € 11,97*
€ 17,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
B1020/26
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.