Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moderationstafel X-tra!Line, klappbar, Filz/Filz, Aluminiumrahmen, 1200x1500mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029398010
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CC-UMTF-G12
EAN/GTIN:
     4016946182621
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
FRANKEN Moderationstafel X-tra!Line. Zusammenklappbar zur platzsparenden Lagerung bei Nichtgebrauch. Doppelseitig. Filz/Filz. Beidseitig verwendbar. 2 Metall-Standbeine mit geradem Füßen (560 mm tief). Leicht, robust und standfest. Oberfläche/Material: Textilfaser. Rahmen: weißes Metall mit Kunststoffecken. Format Tafel: 1200 x (2x) 750 mm. Format Gesamt: 1200 x 1900 x 560 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Ausführung:
beidseitig grau/Filz
klappbar:
ja
Breite:
120 cm
Höhe:
150 cm
Gesamthöhe:
190 cm
Ausführung des Fußes:
gerader Standfuß
Material des Rahmens:
Metall
Gewicht:
5 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 168,40*
€ 209,30*
€ 5,50*
ab € 161,60*
€ 209,31*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 166,98*
€ 218,65*
€ 2,95*
ab € 171,17*
€ 219,56*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,19*
€ 287,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,31*
€ 341,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,06*
€ 336,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,55*
€ 280,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,19*
€ 277,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
UMZ P19/34
ab € 6,49*
Zubehör
Franken
UMZ P19/12
ab € 6,29*
Zubehör
Franken
UMMSB
ab € 60,52*
Zubehör
Franken
UMZWS
ab € 4,06*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S3
ab € 3,32*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S2
ab € 3,89*
Zubehör
Franken
UMZ 10 S1
ab € 3,90*
Zubehör
Franken
UMZS 20 99
ab € 23,77*
Zubehör
Franken
UMZH 20 99
ab € 8,36*
Zubehör
Franken
UMZ 20 04
ab € 22,76*
Zubehör
Franken
UMZ 20 18
ab € 22,39*
Zubehör
Franken
UMZ 20 19
ab € 22,39*
Zubehör
Franken
UMZ 20 05
ab € 22,49*
Zubehör
Franken
UMZ 20 07
ab € 22,86*
Zubehör
Franken
UMZ 20 99
ab € 15,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.