Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetband, beschriftbar, 1000 mm x 5 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-029092000
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     M80109
EAN/GTIN:
     4016946052726
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Magnetband. Beschriftbar. Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 100 cm x 5 mm. Stärke: 1 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Stärke:
1 mm
Breite:
5 mm
Länge:
100 cm
beschriftbar:
ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Zur Darstellung von Aufgaben, Terminen und Projekten auf Planungs- und Rastertafeln.
Weitere Suchbegriffe: magnetband weiß, magnetband, Magnetbänder, Zubehör für Plantafeln
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
37
€ 5,99*
ab € 2,94*
€ 4,85*
€ 5,50*
ab € 2,93*
€ 5,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,52*
€ 5,58*
Lager 690
11
€ 5,49*
ab € 4,08*
€ 6,32*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 4,40*
€ 6,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franken
M801 03
ab € 2,89*
Sonstiges
Franken
M801 04
ab € 2,84*
Sonstiges
Franken
M801 02
ab € 2,84*
Sonstiges
Franken
M801 01
ab € 2,71*
Sonstiges
Franken
M801 10
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.