Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner Line-Up, 0,4mm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-025949005
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     191005
EAN/GTIN:
     4004675103833
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner Line-Up, Ausführung Spitze: metallgefasste Schreibspitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone, Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, golden-yellow, kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen, Gehäuse aus 88 % biobasiertem Kunststoff. Ausgezeichnet mit dem weltweit bekanntesten Umweltzeichen „Blauer Engel“. In 24 Farben verfügbar. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen, Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft, Farbe der Kappe: golden-yellow, Farbe des Schaftes: grün
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
gelb
Strichstärke:
0,4 mm
Material des Gehäuse:
aus 88% biobasiertem Kunststoff
Schaft:
gummierten, ergonomischen Dreikantschaft
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel uz200 - ressourcenschonend und umweltfreundlich hergestellt, lange Nutzungsdauer, schadstoffarm
Weitere Suchbegriffe: feinliner 0,4 mm, feinschreiber, fineliner topball, Tintenroller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 0,27*
€ 0,54*
9 Tage
45
€ 5,87*
ab € 0,26*
€ 0,55*
Lager 690
5
€ 5,49*
ab € 0,47*
€ 0,91*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 0,60*
€ 1,13*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.