Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_191005 Herst.-Nr.: 191005 EAN/GTIN: 4004675103833 |
| |
|
| | |
| - Fineliner Line-Up
- Ausführung Spitze: metallgefasste Schreibspitze, 0,4 mm, geeignet für Schablone
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, golden-yellow
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Gehäuse aus 88 % biobasiertem Kunststoff. In 30 Farben verfügbar. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen
- Ausführung der Griffzone: gummierter Dreikantschaft
- Farbe der Kappe: golden-yellow
- Farbe des Schaftes: grün
Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | gummierter Dreikantschaft | Besonderheiten: | Gehäuse aus 88 % biobasiertem Kunststoff. In 30 Farben verfügbar. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Bruttogewicht: | 0.008 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | gelb | Farbname: | golden-yellow | für Schablone geeignet: | ja | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Kappenmodell: | ja | Marke: | Schneider | Material: | Kunststoff | Material des Schaftes: | Kunststoff | Mine versenkbar: | nein | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | grün | Schreibfarbe: | golden-yellow | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,4 mm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | wasserfest: | nein | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 0,27* | € 0,54* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,26* | € 0,55* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 0,47* | € 0,91* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,59* | € 1,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|