Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinliner XPress 0.8 mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-025425001
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     190003
EAN/GTIN:
     4004675059840
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Fineliner Xpress. Ausführung Spitze: metallgefasste Schreibspitze, 0,8, geeignet für Schablone. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte hergestellt auf Wasserbasis, blau, wasserfest, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Optisch und haptisch ansprechender Fineliner zum Schreiben und Zeichnen. Für ein komfortables und ausdrucksstarkes Schreibvergnügen. Ausführung der Griffzone: vollflächig gummierter Schaft. Farbe der Kappe: hellgrün / blau. Material des Clips: Metall. Farbe des Schaftes: hellgrün / blau.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
blau
Strichstärke:
0,8 mm
dokumentenecht:
ja
Ausführun:
ergonomische Form
Weitere Suchbegriffe: fineliner 0,8 mm blau, feinliner blau, feinliner 0,8mm, Tintenroller
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
212
1
€ 5,49*
ab € 1,08*
€ 1,92*
10 Tage
138
1
€ 5,87*
ab € 1,07*
€ 1,95*
1
€ 6,95*
ab € 1,11*
€ 2,04*
3 Tage
517
1
€ 5,95*
ab € 1,16*
€ 2,04*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,17*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.