Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium-Fineliner, Strichstärke ca. 0,8 mm, Schreibfarbe blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/sct190003_a1.jpg
images/web_details/sct190003_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-SCT190003
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     190003
EAN/GTIN:
     4004675059840
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Für ein komfortables Schreibvergnügen durch den leichten Tintenfluss und dem vollflächig gummierten Schaft.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Strichstärke:
0,8 mm
Anreißer (Online):
Fineliner Xpress, Strichstärke: 0,8 mm, blau
Aufzählung (Online):
Tinte auf Wasserbasis, dokumentenecht nach ISO 14145-2 ergonomisch geformter Schaft ermöglicht eine entspannte und sichere Schreibhaltung ohne Ermüdung der Hand die Faserspitze ist mit einem Edelstahlröhrchen stabilisiert, das gleichzeitig die Arbeit mit Lineal und Schablone ermöglicht Cap-Off-Tinte trocknet nicht ein, auch wenn der Stift 2-3 Tage offen bleibt die Kappe hat einen stabilen Metallclip und ist umsteckbar
Kurzbeschreibung (Online):
Premium-Fineliner, Strichstärke ca. 0,8 mm, Schreibfarbe blau
Langbeschreibung (Online):
Für ein komfortables Schreibvergnügen durch den leichten Tintenfluss und dem vollflächig gummierten Schaft.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: feinschreiber 0,8mm blau, feinliner blau, feinliner 0,8mm, Fasermaler, Faser-Maler, Faserliner, Faser-Liner, Fein-Schreiber, Faserschreiber, Faser-Schreiber, Fineleiner, Fine-Leiner, Fein-Liner, Feinleiner, Fein-Leiner, Feinpen, Fineschreiber, Fine-Schreiber, Finepen, Finestifte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
165
1
€ 5,49*
ab € 1,08*
€ 1,93*
8 Tage
132
1
€ 5,87*
ab € 1,07*
€ 1,95*
1 Tag
446
1
€ 5,95*
ab € 1,12*
€ 2,01*
1 Tag
40
1
€ 4,95*
ab € 1,14*
€ 2,04*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,11*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.