Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone VE=6 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tintenpatrone VE=6 Stück blau
Tintenpatrone VE=6 Stück blau
Tintenpatrone VE=6 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_6603
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     6603
EAN/GTIN:
     4004675066039
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatrone im Standard-Format mit Kugelverschluss, passend in Schneider-Füllhalter und -Patronenroller sowie viele im Markt befindliche Wettbewerbs-Modelle
  • Die königsblaue Tinte ist löschbar.
Weitere Informationen:
auswaschbar:
ja
Besonderheiten:
mit Kugelverschluss
Bruttogewicht:
0.00792 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Marke:
Schneider
Packungsinhalt:
6 Stück
Stiftart:
Patronen
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 0,06334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,78*
€ 0,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,76*
€ 0,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,74*
€ 0,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,56*
€ 0,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,53*
€ 0,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,48*
€ 0,57
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,38*
€ 0,45
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider
165504
ab € 1,17*
Zubehör
Schneider
165502
ab € 1,02*
Zubehör
Schneider Schreibgeräte
6601
ab € 0,38*
Zubehör
Schneider Schreibgeräte
6602
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.