| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-165504 Herst.-Nr.: 165504 EAN/GTIN: 4004675001344 |
| |
|
| | |
| Boardmarkerpatrone Maxx Eco 655. Produktverwendung: Nachfüllpatrone für Maxx Eco 110. Art der Schreibflüssigkeit: Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol. Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen. Jede Patrone ersetzt einen neuen Marker. Einfach und sauber nachfüllen. Ausführung des Behälters: Patrone aus recycelfähigem PE. Inhalt: 2 ml. Farbe: grün. Schachtel mit 3 Patronen. Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Geruchsarme Tinte ohne Toluol und Xylol | Artikelbezeichnung: | Boardmarkerpatrone | Beschreibung der Besonderheiten: | Die Stifte mit dem Cap off-Symbol trocknen nicht ein, wenn sie 2 - 3 Tage offen liegen. Jede Patrone ersetzt einen neuen Marker. Einfach und sauber nachfüllen | Produkt-Typbezeichnung: | Maxx Eco 655 | Inhalt: | 2 | Farbe: | grün | lichtbeständig gegeben: | Nein | Produktverwendung: | Nachfüllpatrone für Maxx Eco 110 | Ausführung des Behälters: | Patrone aus recycelfähigem PE | Produkttypbezeichnung: | Maxx Eco 655 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Nachfüll-Patrone, Nachfüllpatrone, Nachfüllpatrone-Whiteboardmarker, Nachfülltinte, Nachfülltusche, Flipchartmarker-Nachfülltinte, Nachfülltinte-Flipchartmarker, nachfülltinte grün, druckerpatrone |
| | |
| |