Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-025053023 Herst.-Nr.: 135501 EAN/GTIN: 4004675027924 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Loox. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Express 775 mit verschleißfester Edelstahlspitze. Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone. Clip: Metall, silber. Stabiler Metallclip. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Farbe des Schaftes: anthrazit. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe: | schwarz | Strichstärke: | M | dokumentenecht: | ja | Mine auswechselbar: | ja | Farbe des Schaftes: | schwarz | Typbezeichnung der Mine: | Express 775 mit verschleißfester Edelstahlspitze | Ausführung der Griffzone: | gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber schwarz, druck kugelschreiber, druckkugelschreiber 0,5mm |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,74* | € 1,33* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,74* | € 1,35* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,75* | € 1,37* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,75* | € 1,37* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,75* | € 1,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|