Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-302206490 Herst.-Nr.: 135501 EAN/GTIN: 4004675027924 |
| |
|
| | |
| Schneider Kugelschreiber Loox 0,5mm schwarz dokumentenecht Schaftfarbe: anthrazit Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Loox | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber Loox | Strichstärke: | 0,5 mm | Schreibfarbe: | schwarz | Typbezeichnung der Mine: | Express 735, 775, Slider 710, 755, Gelmine Gelion+, Eco 725 | Mine auswechselbar: | Ja | Mechanik: | Druckmechanik | dokumentenecht: | Ja | Griffzone: | gummiert, rutschfest | Clip vorhanden: | Ja | Made in Germany: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material des Clips: | Metall | Material der Spitze: | Edelstahl | Schaftfarbe: | anthrazit | Farbe des Clips: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druck kugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,73* | € 1,31* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,76* | € 1,35* | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,76* | € 1,35* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,75* | € 1,37* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,82* | € 1,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|