Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerpapier, A4, 3-fach, 70g/m², 400 Blatt, blanko, rot/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-018298
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     22256
EAN/GTIN:
     4004360222566
Suchbegriffe:
Computerbriefbogen
Computerbriefpapier
EDV-Briefpapier
Endlosbriefpapier
Selbstdurchschreibender 3facher Computer-Briefbogen endlos im Format 12" x 240 mm (= A4 hoch). Das Erstblatt ist weiß mit einem rot/gelben Farbverlauf und einer Grammatur von 70g/m². Der erste Durchschlag ist rosa mit einem Druck in rot und einer Grammatur von 53 g/m². Der zweite Durchschlag ist gelb, ebenfalls mit einem Druck in rot und einer Grammatur von 57 g/m². Beide Durchschläge besitzen eine zusätzliche Abheftlochung. Das hochwertige Selbstdurchschreibepapier und eine moderne Fertigungstechnik garantieren eine absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrix-/Nadel-Drucker. Die beidseitige Längsperforation des Endlospapiers ist eine Microperforation, dadurch lässt sich der Führungslochrand leicht und sauber abtrennen. Im Lieferumfang sind 400 Sätze pro Karton enthalten.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,17*
€ 134,34*
€ 5,50*
ab € 103,50*
€ 134,34*
Frei Haus
ab € 115,59*
€ 147,91*
5 Tage
22
€ 5,99*
ab € 121,17*
€ 159,71*
12 Tage
10
€ 5,87*
ab € 131,01*
€ 166,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
1 Stück enthält 400 Blätter (ab € 0,26043* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.