Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computerpapier, A4, 3-fach, 70g/m², 600 Blatt, blanko, weiß/rosa-gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-018065
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     32249
EAN/GTIN:
     4004360322495
Suchbegriffe:
Computerpapier
EDV-Papier
Endlospapier
Tabellierpapier
Selbstdurchschreibendes, 3faches DIN-Computerpapier endlos im Format 12" x 240 mm (= A4 hoch), ohne Druck. Das Erstblatt ist weiß und hat eine Grammatur von 70 g/m², der erste Durchschlag rosa mit einer Grammatur von 53 g/m² und der zweite Durchschlag ist gelb mit einer Grammatur von 57 g/m². Beide Durchschläge besitzen eine zusätzliche Abheftlochung. Das hochwertige Selbstdurchschreibepapier und eine moderne Fertigungstechnik garantieren eine absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrix-/Nadel-Drucker. Die beidseitige Längsperforation des Endlospapiers ist eine Microperforation, dadurch lässt sich der Führungslochrand leicht abtrennen. Im Lieferumfang sind 600 Sätze pro Karton enthalten.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,37*
€ 179,35*
Lager 690
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,40*
€ 179,36*
20 Tage
10
€ 5,87*
ab € 156,17*
€ 196,25*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,36*
€ 213,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,84*
€ 206,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 163,82*
€ 194,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,71*
€ 179,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,40*
€ 167,08
pro Packung
1 Packung enthält 600 Blätter (ab € 0,234* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.