Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlospapier, 12"x375 mm (A3 quer), 1fach, 60g/m², blanko, 2000 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-018003
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     12376
EAN/GTIN:
     4004360123764
Suchbegriffe:
DIN 375
Flachsenker DIN 375
Computerpapier
EDV-Papier
DIN-Computerpapier endlos im Format 12" x 375 mm (= A3 quer), in einfacher Ausführung, weiß, ohne Druck. Holzfreies Qualitätspapier in 60 g/m² und eine moderne Fertigungstechnik garantieren eine absolut störungsfreie Verarbeitung in jedem Matrix-/Nadel-Drucker. Im Lieferumfang sind 2.000 Blatt pro Karton enthalten.
Weitere Suchbegriffe: Endlospapier, Tabellierpapier, Papier mit Perforation, Perforiertes Papier, Endlospapier selbstdurchschreibend, SD-Endlospapier, selbstdurchschreibendes Endlospapier, endlospapier a3 quer 60 g, computerpapier sigel, computerpapier, EDV PAPIER, SIG12376, 12376, 108999, 2500945, EDVPAPIER SIGEL, COMP.PAPIER 12"X375MM A3Q, 063686, 17008707, SIG-12376, 10613366
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 75,66*
€ 99,24*
20 Tage
100
€ 5,87*
ab € 75,54*
€ 99,63*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 82,57*
€ 108,25*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,25*
€ 128,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,50*
€ 125,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,39*
€ 117,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,34*
€ 111,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,57*
€ 98,26
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Blätter (ab € 0,04129* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.