Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-008789 Herst.-Nr.: 220 NC12 EAN/GTIN: 4007817220115 |
| |
|
| | |
| Noris® Wachsmalkreide. Ausführung der Schaftform: rund. Werkstoff: Sonstige. Größe (B x H x L) oder (Ø x L): 55 x 19 x 8 x 115 mm. Papierhülle vorhanden. Besonders bruchfest, mit Namensfeld, Kreidendurchmesser ca. 8 mm. Schreibfarbe von Schreibgeräten: 12 Farben: weiß, zitronengelb, orange, rot, magenta, violett, blau, saftgrün, grün, goldocker, van-Dyke-braun, schwarz. Zertifikate und Zulassungen: EN71. Ausführung des Inhalts mit Packung: Etui mit 12 Farben. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malkreiden, Straßenkreide, Straßenmalkreide, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, wachsmalkreide 12-er, malkreide, straßenkreide staedler, 11200014 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | 12 | | € 5,49* | ab € 1,36* | € 2,02* | | | | | | 24 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,57* | € 2,34* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,36* | € 2,48* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,93* | € 3,47* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,54* | € 3,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 24,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|