Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE220NC12 Herst.-Nr.: 220NC12 EAN/GTIN: 4007817220115 |
| |
|
| | |
| - Besonders bruchfeste Wachsmalkreide
- Jede Kreide ist in eine Papiermanschette gehüllt, die dafür sorgt, dass die Finger beim Malen nicht schmutzig werden
- Mit Namensfeld
- Kreidendurchmesser: ca. 8 mm
- Die Kreiden entsprechen der EN 71
- Farben: weiß, zitronengelb, orange, rot, magenta, violett, blau, saftgrün, grün, goldocker, van-Dyke-braun, schwarz
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0655 kg | Durchmesser: | 8 mm | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malkreiden, Straßenkreide, Straßenmalkreide, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, wachsmalkreide 12-er, malkreide, staedler straßenkreide, Kreide, Zeichenkreide |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 1,36* | € 2,04* | | | | Lager 467 | | | | 12 | | € 5,87* | ab € 1,58* | € 2,38* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,36* | € 2,49* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,55* | € 3,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 28,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|