Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-008716001 Herst.-Nr.: 488 48-3 EAN/GTIN: 4007817488041 |
| | |
|
| | |
| Tinte für Marker Lumocolor® refill station. Produktverwendung: Lumocolor® permanent marker 342. Art der Schreibflüssigkeit: Tinte, lichtbeständig gegeben. Überfüllen ist unmöglich, da der Stift nur die maximal mögliche Tintenmenge aus der Tankstelle herauszieht, einfaches und sauberes Nachfüllen. Ausführung des Behälters: PP-Tank. Inhalt: 15 ml. Farbe: blau. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS05 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H336 Verursacht schwere Augenschäden. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 690 | | | | | | € 5,49* | ab € 12,18956* | € 18,19956* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,60* | € 20,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,04739* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|