Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE48848-3 Herst.-Nr.: 488 48-3 EAN/GTIN: 4007817488041 |
| |
|
| | |
| - Diese praktische Tankstelle aus Polypropylen (PP) ist bestens geeignet zum Nachfüllen der Lumocolor permanent duo marker
- Inhalt: 15 ml
Weitere Informationen: | | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Bruttogewicht: | 0.041 kg | Farbname: | blau | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Nachfülltinte | wasserfest: | ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 13,53* | € 20,86* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 15,34688* | € 21,30688* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,3825* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|