Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarellfarbstift karat®, 3 mm, Metalletui mit 48 Farben, sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-008132
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     125 M48
EAN/GTIN:
     4007817124314
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Aquarellstift karat®. Hochwertiger, wasservermalbarer Farbstift, kann trocken und mit Wasser vermalt werden, exzellente Mischbarkeit, besonders weicher und satter Farbabstrich, bruchsichere Mine, leicht spitzbar, lichtecht. Ausführung Mine: Stärke der Mine: 3 mm, Schreibfarbe der Mine: 49 orangebraun, 5 grün, 50 gelbgrün, 52 saftgrün, 53 lindgrün, 55 grün-erde, 56 helloliv, 57 olivgrün, 21 karmin hell, 23 bordeauxrot, 24 scharlachrot, 25 rosa, 29 karmin, 260 toskanischrot, 3 blau, 30 lichtblau, 77 sepia coloriert, 8 grau, 80 hellgrau, 83 blaugrau, 85 warmgrau, 800 kaltgrau, 9 schwarz, 33 kobaltblau, 35 türkis, 37 cyan, 38 seegrün, 302 pastell-blau, 4 orange, 42 hellorange, 43 hautfarben, 0 weiß, 1 gelb, 10 lichtgelb, 11 sandgelb, 12 limonengelb, 16 goldocker, 19 ocker dunkel, 2 rot, 20 magenta, 59 hookers grün, 6 violett, 61 rotlila, 62 lavendel, 63 delfterblau, 72 englisch-rot, 73 siena gebrannt, 76 van-Dyke-braun. Ausführung Schaft: Ausführung der Schaftform: Sechskantform. Schaft lackiert, Farbe des Schaftes: silber, Tauchkappe in Minenfarbe. Größe Stift (Ø x L): Durchmesser: 6 mm, Länge: 175 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Metalletui mit 48 Farben, sortiert .
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 41,99*
€ 55,71*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 41,40*
€ 56,03*
1
€ 5,50*
ab € 44,11*
€ 61,82*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 167,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.