Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift karat aquarell 48-er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Farbstift karat aquarell 48-er Etui
Farbstift karat aquarell 48-er Etui
Farbstift karat aquarell 48-er Etui
Artikel-Nr.:
     467-#STAE125M48
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     125M48
EAN/GTIN:
     4007817124314
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
  • Hochwertiger, wasservermalbarer Farbstiftim klassischen Sechskantprofil
  • Für vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten beim Malen, Zeichnen und Aquarellieren mit Wasser und Pinsel
  • Besonders weicher und satter Farbabstrich
  • Exzellente Mischbarkeit der Farben
  • Bruchsichere Mine
  • Weicher, satter Farbabstrich
  • Aquarellminen, können trocken und mit Wasser vermalt werden
  • Gute Spitzbarkeit mit jedem Qualitäts-Metallspitzer
  • Etui mit 48 Farben: 0 weiß, 1 gelb, 10 lichtgelb, 11 sandgelb, 12 limonengelb, 16 goldocker, 19 ocker dunkel, 2 rot, 20 magenta, 21 karmin hell, 23 bordeauxrot, 24 scharlachrot, 25 rosa, 29 karmin, 260 toskanischrot, 3 blau, 30 lichtblau, 33 kobaltblau, 35 türkis, 37cyan, 38 seegrün, 302 pastell-blau, 4 orange, 42 hellorange, 43 hautfarben, 49 orangebraun, 5 grün, 50 gelbgrün, 52 saftgrün, 53 lindgrün, 55 grün-erde, 56 helloliv, 57 olivgrün, 59 hookers grün, 6 violett, 61 rotlila, 62 lavendel, 63 delfterblau, 72 englisch-rot, 73 siena gebrannt, 76 van-Dyke-braun, 77 sepia coloriert, 8 grau, 80 hellgrau, 83 blaugrau, 85 warmgrau, 800 kaltgrau, 9 schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
48
Bruttogewicht:
0.682 kg
Durchmesser:
6 mm
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Form:
sechskant
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
175 mm
Marke:
Staedtler
Packungsinhalt:
48 Stück
Schaftfarbe:
silbergrau
Schreibfarbe:
farbig sortiert
Stiftart:
Buntstift
Weitere Suchbegriffe: Kinderbuntstift, buntstifte 48 er, aquarellfarbstifte 24 farben, aquarellstifte, Aquarellmaler, Aquarellstift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 41,99*
€ 55,71*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 41,40*
€ 56,03*
1
€ 5,50*
ab € 44,11*
€ 61,82*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,99*
€ 65,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.