Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband transparent 50mmx66m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-001094100
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     369T5066
EAN/GTIN:
     8021684122842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Packband Tartan 369. Synthetischer Kautschukklebstoff, für leichte Kartons. Bandgröße (L x B): 66 m x 50 mm. Ausführung: selbstklebend, Klebemasse lösungsmittelfrei. Stärke der Folie: 25 µm. Gesamtstärke: 43 µm. Reißfestigkeit: mittel. Reißdehnung: 150 %. Trägermaterial: biaxial gestreckte Polypropylenfolie. Abrollgeräusch: hoch. Farbe: Transparent.
Weitere Informationen:
Größe (B x L):
50 mm x 66 m
Farbe:
transparent
Stärke:
43 mym
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 3m packband transparent 66 m x 50 mm, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebemittel, Paketklebebänder, Paketbänder, Kunststoffklebebänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Packbänder, Kunststoffklebeband, Klebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
336
€ 5,87*
ab € 1,55*
€ 2,40*
Lager 690
336
€ 5,49*
ab € 1,68*
€ 2,57*
1 Tag
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,18*
€ 3,24*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.