Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband 50mm x 66m 43my transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Packband 50mm x 66m 43my transparent
Packband 50mm x 66m 43my transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA783030
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     369T5066
EAN/GTIN:
     8021684122842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • Packband Tartan 369
  • Synthetischer Kautschukklebstoff, für leichte Kartons
  • Bandgröße (L x B): 66 m x 50 mm
  • Ausführung: selbstklebend,
  • Klebemasse lösungsmittelfrei
  • Stärke der Folie: 25 my
  • Gesamtstärke: 43 my
  • Reißfestigkeit: mittel
  • Reißdehnung: 150 %
  • Trägermaterial: biaxial gestreckte Polypropylenfolie
  • Abrollgeräusch: hoch
  • Farbe: Transparent
Weitere Informationen:
Abrollgeräusch:
hoch
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Besonderheiten:
synthetischer Kautschukklebstoff, für leichte Kartons
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.1550 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Kerndurchmesser:
76 mm
Marke:
Tartan
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
43 mic
Reißdehnung:
150 %
Reißfestigkeit:
mittel
Rollenlänge:
66 m
Trägermaterial:
biaxial gestreckte Polypropylenfolie
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 3m packband transparent 66 m x 50 mm, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Kunststoff, Kunststoff-Packband, KunststoffPackband, Päckchen, Päckchen-Klebeband, PäckchenKlebeband, Paket, PaketKlebeband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
336
€ 5,87*
ab € 1,55*
€ 2,43*
2 Tage
336
€ 5,49*
ab € 1,69*
€ 2,59*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,18*
€ 3,32*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.