Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband transparent 38mmx66m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-001091100
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     371T3866
EAN/GTIN:
     8000280419181
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Scotch® Klebeband 371 ist ein Standard-Verpackungsklebeband, weist gute Scherkräfte und Anfangshaltung auf unterschiedlichen Kartonoberflächen auf. Nach der Verklebung behält das Klebeband seine Funktionsfähigkeit bei den während des Transports und der Lagerung üblichen Temperaturen. Besonders geeignet zum Applizieren bei niedrigen Temperaturen.
Weitere Informationen:
Größe (B x L):
38 mm x 66 m
Farbe:
transparent
Stärke:
48 mym
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 3m pp-klebeband 38mm x 66m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebemittel, Paketklebebänder, Paketbänder, Kunststoffklebebänder, Klebebänder, Verpackungsklebebänder, Packbänder, Kunststoffklebeband, Klebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
44
1
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 2,13*
Lager 690
44
1
€ 5,49*
ab € 1,49*
€ 2,25*
6
€ 5,50*
ab € 1,85*
€ 2,95*
2 Tage
45
1
€ 4,99*
ab € 3,84*
€ 5,59*
1
€ 3,50*
ab € 22,74*
€ 29,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.