Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband 38mm x 66m transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Packband 38mm x 66m transparent
Packband 38mm x 66m transparent
Artikel-Nr.:
     467-#SCOT371T3866
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     371T3866
EAN/GTIN:
     8000280419181
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • Scotch Klebeband 371 ist ein Standard-Verpackungsklebeband, weist gute Scherkräfte und Anfangshaltung auf unterschiedlichen Kartonoberflächen auf
  • Nach der Verklebung behält das Klebeband seine Funktionsfähigkeit bei den während des Transports und der Lagerung üblichen Temperaturen
  • Besonders geeignet zum Applizieren bei niedrigen Temperaturen.
Weitere Informationen:
Bandbreite:
38 mm
Breite:
38 mm
Bruttogewicht:
0.125 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Kerndurchmesser:
76 mm
Marke:
Scotch
Rollenlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, 3m pp-klebeband 38mm x 66m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Kunststoff, Kunststoff-Packband, KunststoffPackband, Päckchen, Päckchen-Klebeband, PäckchenKlebeband, Paket, PaketKlebeband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
46
1
€ 5,87*
ab € 1,38*
€ 2,13*
1 Tag
46
1
€ 5,49*
ab € 1,48*
€ 2,25*
6
€ 5,50*
ab € 1,86*
€ 2,94*
3 Tage
46
1
€ 4,99*
ab € 3,84*
€ 5,58*
1
€ 3,50*
ab € 22,66*
€ 29,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.