Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G 1501 - Wasserdichtes pH/Redox-Meter inkl. pH-Elektrode GE 114-WD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikelfrontansicht
Artikel-Nr.:
     6891-611725
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     611725
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Bei der Entwicklung der neuen G 1000 Serie stand bewusst die Konzentration auf die wesentlichen Funktionen der Messtechnik im Mittelpunkt. Das pure Messen mit Fokus auf Pr„zision, Schnelligkeit und Zuverl„ssigkeit, verpackt in einem kompakten Geh„use erm”glicht erst das überragende Preis-/Leistungsverh„ltnis, Made in Germany. Die neuen Handmessger„te überzeugen darüber hinaus durch ihr ergonomisches Design, die staub- und wassergeschützte Ausführung nach IP 65/67 und das beleuchtete Display. Das kompakte pH-Meter ist die Alternative zu pH-Sticks auf der einen Seite und zu aufw„ndigen Mittelklasse-Ger„ten auf der anderen. Das G 1501 erm”glicht zus„tzlich Redox (ORP) Messung (mit temperaturkompensierter Umrechnung vom Bezugssystem Ag/AgCl auf Wasserstoffsystem gem„á DIN 38404 Teil 6, Tabelle 1) und automatische Temperaturkompensation bei angeschlossenem Pt 1000 Temperaturfühler für die Messgr”áen pH- und mVH. Auch ein optisches und visuelles Alarmsignal (Min/Max) ist zus„tzlich enthalten.
Weitere Informationen:
Messbereich pH:
0,00 ... 14,00 pH
Messbereich Redox:
-1500 ... +1500 mV
Messbereich Temperatur:
-5,0 ... +105,0 øC
Sensorelement:
Pt1000
Arbeitstemperatur:
-20 ... +50 øC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,45*
€ 174,89*
Lager 6891
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 141,45*
€ 174,92*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 166,48*
€ 205,02*
Preise: Lager 6891
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,92*
€ 208,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,87*
€ 206,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,77*
€ 193,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6891
Versand: Lager 6891
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6891
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greisinger
607798
ab € 101,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.