Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Redoxelektrode Greisinger GR 105-BNC - 607798


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109034
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     607798
EAN/GTIN:
     4058175077989
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Redoxelektrode
  • Redoxelektrode
  • Messbereich: ±2.000 mV/0...80 °C
  • Leitfähigkeit: >100 µS/cm
  • Diaphragma: 2 x Keramik
  • Schaft: Tyril ca. Ø 12 x 120 mm
  • Metallelektrode: Platinkalotte Ø 5 mm
  • Anschluss: BNC (Kabel 1 m)
  • Minimale Eintauchtiefe: 15 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Redoxelektrode
Funktionen:
Redox-Messung
Messbereich:
±2000 mV | 0...80 °C
Länge:
120 mm
Anschluss:
BNC
Werkstoff Gehäuse:
Tyril
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Handmessgeräte, Greisinger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 101,87*
€ 128,47*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 120,15*
€ 150,42*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,42*
€ 179,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.