Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserdichtes pH/Redox-Meter G1501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserdichtes pH/Redox-Meter G1501
Wasserdichtes pH/Redox-Meter G1501
Artikel-Nr.:
     4502-19K9850
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     G1501
EAN/GTIN:
     4058175117258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Redox-Messgerät
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Wasserdichtes pH/Redox-Meter, G1501, Greisinger pH-/Redox(ORP)-/Temperatur-Messgerät mit Alarmfunktion inkl. pH-Elektrode GE 114-WD Features * Modernes und funktionales Gehäuse * 3-zeilige Anzeige / Überkopfanzeige auf Knopfdruck * Hintergrundbeleuchtung * Wasserdicht (IP65 / IP67) * Robust, lange Batterielebensdauer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leitfähigkeits-Messgerät
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.184 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messgerät pH, Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, greisinger ph-messgerät, redox messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Wasserqualitäts-Messgerät, ORP-Messgerät, Redoxmessgerät, Temperaturmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 141,63*
€ 175,33*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 140,52*
€ 175,35*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 166,44*
€ 205,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,33*
€ 208,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,79*
€ 206,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,67*
€ 197,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,43*
€ 179,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greisinger
607798
ab € 101,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.