Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GHTU-1R-MP - Luftfeuchte-Temperatur-Messumformer mit Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelfrontansicht
Artikelfrontansicht
Artikel-Nr.:
     6891-602585
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     602585
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftfeuchtesensor
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
greisinger temperatursensor
Feuchte-Temperatur-Messumformer, Sensorrohr seitlich, für Wandmontage: Der Luftfeuchte-/Temperatur-Messumformer bietet dank modernster digitaler Mikroprozessortechnik noch gr”áere M”glichkeiten die speziellen Sensorcharakteristiken zu kompensieren. In Bezug auf Genauigkeit, Temperaturstabilit„t und auch Funktionsumfang werden so neue Maást„be erreicht. Aufgrund verschiedener Ausführungen (wie z.B. für Wand- oder Kanalmontage, mit abgesetztem Sensorrohr oder mit Strahlungshut) sowie einer zul„ssigen Betriebstemperatur für die Elektronik von -25 øC ... +50 øC (Sensor: -40 ...+120 øC) lassen sich die GHTU ... MP für nahezu alle Anwendungen einsetzen, 2 Normalsignal-Ausg„nge
Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-40 ... +120 øC
Messbereich Feuchte:
20 ... 80 %
Einbaul„nge:
50 mm
Ausgangssignal:
2 x 4 ... 20 mA, galvanisch getrennt, in einem Winkelstecker mA
El. Anschluss:
Winkelstecker nach EN 175301-803/A
Hilfsenergie:
12 ? 30 V DC
Geh„use:
ABS
Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: temperaturmessumformer, Messtechnik, Messger„t, Luftfeuchte, Messumformer, Temperaturmessung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,36*
€ 399,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,56*
€ 393,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,11*
€ 366,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,86*
€ 358,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,97*
€ 323,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.