Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiPackline PP-Umreifungsband, weiss - 5 mm breit, 0,40 mm dick, 6.500 lfm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
ProfiPackline PP-Umreifungsband, weiss - 5 mm breit, 0,40 mm dick, 6.500 lfm
ProfiPackline PP-Umreifungsband, weiss - 5 mm breit, 0,40 mm dick, 6.500 lfm
ProfiPackline PP-Umreifungsband, weiss - 5 mm breit, 0,40 mm dick, 6.500 lfm
Artikel-Nr.:
     686-0392335
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0392335
EAN/GTIN:
     4018405005045
Suchbegriffe:
PP-Umreifungsband
Umreifungsbänder PP
Automatenband
Umreifungsband

PP-Umreifungsbänder schwarz


Für die wirtschaftliche und professionelle Umreifung mit Handgeräten und Umreifungsautomaten.
PP-Umreifungsbänder, schwarz, einzeln im Karton verpackt, auf Euro-Palette.

Highlights:
  • optimale Verarbeitung auf allen Handgeräten und Umreifungsautomaten
  • hohe Reißfestigkeit und geringe Spleißneigung
  • bestens geeignet für den Paket- und Palettenversand


PP-Umreifungsband, weiss - 5 mm breit , 0,40 mm dick, 6.500 lfm. pro Spule, Reißfestigkeit 65 kg, 203 mm Kerndurchmesser
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: pp-umreifungsband 5,0 x 0,40 mm x 6500 m, pp-umreifungsband, umreifungsband pp 5mm, PP-Umreifungsbänder schwarz, Verpackungssysteme, Abrollsysteme, Arbeitsplatzsysteme, Ladungssicherung, Packtische, profiSTRAP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,92*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 71,02*
€ 84,51
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 70,34*
€ 83,70
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 57,42*
€ 68,33
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,29*
€ 58,66
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 46,69*
€ 55,56
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 41,92*
€ 49,88
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0392332
ab € 47,41*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0392333
ab € 48,49*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0392334
ab € 42,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.