Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inka-Palette, 1.140 x 1.140 mm, Tragkraft 900 kg, Palette a 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inka-Palette, 1.140 x 1.140 mm, Tragkraft 900 kg, Palette a 50 Stück
Inka-Palette, 1.140 x 1.140 mm, Tragkraft 900 kg, Palette a 50 Stück
Inka-Palette, 1.140 x 1.140 mm, Tragkraft 900 kg, Palette a 50 Stück
Artikel-Nr.:
     686-0391446
Hersteller:
     INKA
Herst.-Nr.:
     F11
EAN/GTIN:
     4018405003867
Suchbegriffe:
Inka-Palette
Inkapalette
Pressholz-Palette
Pressholzpalette

INKA-Paletten


Die bewährten Exportpaletten aus Pressholz.
INKA-Paletten aus Pressholz, ineinander stapelbar, Versandeinheit = 50 Stück = ca. 2 m Höhe.

Highlights:
  • äußerst platzsparend zu lagern
  • keine IPPC-Markierung für den Export erforderlich
  • garantiert frei von Holzschädlingen (Sirex)
  • ohne zusätzliche Behandlung für alle Länder mit IPPC-ISPM 15 Einfuhrbestimmungen


Inka-Palette, 1.140 x 1.140 mm, Tragkraft 900 kg, Palette a 50 Stück, F 11,
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Pressspan-Palette, Pressspanpalette, pressholzpalette inka, pressholzpalette, Exportverpackungen, INKA-Paletten, Einwegpalette, Holzpaletten, Pressholzpaletten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 13,99*
Lager 686
unbekannt
5
€ 9,50*
ab € 14,74*
€ 30,33*
4 Tage
58
50
Frei Haus
ab € 27,24*
€ 30,49*
Preise: Lager 686
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 151,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 686
Versand: Lager 686
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 686
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
06400-00001-02
ab € 12,66*
Zubehör
Storopack
134510
ab € 0,01915*
Zubehör
Prebena
ab € 31,68*
Zubehör
Prebena
HHVZ 10
ab € 37,12*
Zubehör
sanstrap
ab € 28,19*
Zubehör
sanstrap
ab € 56,07*
Zubehör
sanstrap
ab € 23,70*
Zubehör
Strenge
ab € 202,24*
Zubehör
Storopack
42932
ab € 18,578*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.