Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiPackline Luftpolsterfolie, 70 my, transp., 10 mm Noppe, 500 mm x 100 lfm


Menge:  m²  
Produktinformationen
ProfiPackline Luftpolsterfolie, 70 my, transp., 10 mm Noppe, 500 mm x 100 lfm
ProfiPackline Luftpolsterfolie, 70 my, transp., 10 mm Noppe, 500 mm x 100 lfm
ProfiPackline Luftpolsterfolie, 70 my, transp., 10 mm Noppe, 500 mm x 100 lfm
Artikel-Nr.:
     686-0287070
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0287070
EAN/GTIN:
     4018405000316
Suchbegriffe:
ESD-Luftpolsterfolie
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie

Luftpolsterfolie 2-lagig


Der leichte Polsterschutz für empfindliche Güter.
Luftpolsterfolie, transparent, mittlere Noppen mit Durchmesser von 10 mm, 2-lagig, einzeln verpackt im Umbeutel.

Highlights:
  • stoßdämpfend und federleicht
  • zum Polstern und Ausfüllen
  • auf Wunsch auch elektrisch leitfähig, antistatisch oder selbstklebend


Luftpolsterfolie, 70 my, transparent, 10 mm Noppe, 500 mm breit, Rolle a 100 lfm, 1 Rolle = 50 qm, in Päcken a 3 Rollen
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterrollen, luftpolsterfolie 100m x 500mm stärke 70µm, esd luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 70 my, Luftpolsterfolie 2-lagig, Polsterstoffe, Blasenfolie, Fastpack, Flexipack, Knallfolie, Lupo, Noppenfolie, Ökopack, profiAIR, Vliesmaterial, Zellstoffwatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4741*
  
Preis gilt ab 75.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 m²
Mindestbestellmenge: 150 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 m²
€ 0,7055*
€ 0,83955
pro m²
ab 300 m²
€ 0,6436*
€ 0,76588
pro m²
ab 600 m²
€ 0,6041*
€ 0,71888
pro m²
ab 750 m²
€ 0,5641*
€ 0,67128
pro m²
ab 1500 m²
€ 0,5441*
€ 0,64748
pro m²
ab 75000 m²
€ 0,4741*
€ 0,56418
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0287360
ab € 0,5217*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0287190
ab € 0,4469*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0287100
ab € 0,4369*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0287220
ab € 0,4369*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0287156
ab € 0,4369*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.