Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiPackline Luftpolsterfolie, 70 my, transp., 10 mm Noppen, 1200 mm breit x 100 lfm


Menge:  m²  
Produktinformationen
ProfiPackline Luftpolsterfolie, 70 my, transp., 10 mm Noppen, 1200 mm breit x 100 lfm
ProfiPackline Luftpolsterfolie, 70 my, transp., 10 mm Noppen, 1200 mm breit x 100 lfm
ProfiPackline Luftpolsterfolie, 70 my, transp., 10 mm Noppen, 1200 mm breit x 100 lfm
Artikel-Nr.:
     686-0287156
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0287156
EAN/GTIN:
     4018405004697
Suchbegriffe:
ESD-Luftpolsterfolie
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie

Luftpolsterfolie 2-lagig


Der leichte Polsterschutz für empfindliche Güter.
Luftpolsterfolie, transparent, mittlere Noppen mit Durchmesser von 10 mm, 2-lagig, einzeln verpackt im Umbeutel.

Highlights:
  • stoßdämpfend und federleicht
  • zum Polstern und Ausfüllen
  • auf Wunsch auch elektrisch leitfähig, antistatisch oder selbstklebend


Luftpolsterfolie, 70 my, transparent, 10 mm Noppen, 1200 mm breit, Rolle 100 lfm
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterrollen, luftpolster-folie 120cmx100m, esd luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 70 my, Luftpolsterfolie 2-lagig, Polsterstoffe, Blasenfolie, Fastpack, Flexipack, Knallfolie, Lupo, Noppenfolie, Ökopack, profiAIR, Vliesmaterial, Zellstoffwatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4369*
  
Preis gilt ab 60.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 m²
€ 0,7155*
€ 0,85145
pro m²
ab 240 m²
€ 0,6955*
€ 0,82765
pro m²
ab 360 m²
€ 0,6436*
€ 0,76588
pro m²
ab 600 m²
€ 0,5741*
€ 0,68318
pro m²
ab 1200 m²
€ 0,5069*
€ 0,60321
pro m²
ab 60000 m²
€ 0,4369*
€ 0,51991
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0287360
ab € 0,5217*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0287190
ab € 0,4369*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0287100
ab € 0,4369*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0287220
ab € 0,4369*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0287070
ab € 0,4741*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.