Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiPackline Luftpolsterfolie, 70 my, 10 mm Noppen, 2000 mm breit, Rolle a 100 lfm


Menge:  m²  
Produktinformationen
ProfiPackline Luftpolsterfolie, 70 my, 10 mm Noppen, 2000 mm breit, Rolle a 100 lfm
ProfiPackline Luftpolsterfolie, 70 my, 10 mm Noppen, 2000 mm breit, Rolle a 100 lfm
ProfiPackline Luftpolsterfolie, 70 my, 10 mm Noppen, 2000 mm breit, Rolle a 100 lfm
Artikel-Nr.:
     686-0287220
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0287220
EAN/GTIN:
     4018405004666
Suchbegriffe:
ESD-Luftpolsterfolie
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie

Luftpolsterfolie 2-lagig


Der leichte Polsterschutz für empfindliche Güter.
Luftpolsterfolie, transparent, mittlere Noppen mit Durchmesser von 10 mm, 2-lagig, einzeln verpackt im Umbeutel.

Highlights:
  • stoßdämpfend und federleicht
  • zum Polstern und Ausfüllen
  • auf Wunsch auch elektrisch leitfähig, antistatisch oder selbstklebend


Luftpolsterfolie , 70 my, 10 mm Noppen, 2000 mm breit, Rolle a 100 lfm
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterrollen, luftpolsterfolie 200 cm x 100 m, esd luftpolsterfolie, luftpolsterfolie 70 my, Luftpolsterfolie 2-lagig, Polsterstoffe, Blasenfolie, Fastpack, Flexipack, Knallfolie, Lupo, Noppenfolie, Ökopack, profiAIR, Vliesmaterial, Zellstoffwatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4369*
  
Preis gilt ab 100.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 m²
€ 0,6955*
€ 0,82765
pro m²
ab 400 m²
€ 0,6755*
€ 0,80385
pro m²
ab 600 m²
€ 0,6236*
€ 0,74208
pro m²
ab 1000 m²
€ 0,5541*
€ 0,65938
pro m²
ab 2000 m²
€ 0,4869*
€ 0,57941
pro m²
ab 100000 m²
€ 0,4369*
€ 0,51991
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0287360
ab € 0,5217*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0287190
ab € 0,4369*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0287100
ab € 0,4369*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0287070
ab € 0,4741*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0287156
ab € 0,4369*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.