Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiPackline PE-Schaumfolie, 5 mm, 1.000 mm breit, Rolle a 100 lfm


Menge:  m²  
Produktinformationen
ProfiPackline PE-Schaumfolie, 5 mm, 1.000 mm breit, Rolle a 100 lfm
ProfiPackline PE-Schaumfolie, 5 mm, 1.000 mm breit, Rolle a 100 lfm
ProfiPackline PE-Schaumfolie, 5 mm, 1.000 mm breit, Rolle a 100 lfm
Artikel-Nr.:
     686-0165755
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0165755
EAN/GTIN:
     4018405004901
Suchbegriffe:
Packschaum
Schaum-Folie
Schaumbeutel
Schaumfolie

PE- Packschaum


Der weiche Packschaum zum Schutz für empfindliche Produkte.
PE-Packschaum weiß, 0,8 - 5 mm Stärke, Rollenbreiten von 40 bis 2.000 mm lieferbar, ca. 750 mm Rollendurchmesser, einzeln verpackt im Umbeutel.

Highlights:
  • optimale Polsterwirkung
  • schützt vor Verunreinigungen und Zerkratzen
  • auf Wunsch auch antistatisch lieferbar


PE-Schaumfolie , 5 mm , 1.000 mm breit, Rolle a 100 lfm
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Weitere Suchbegriffe: Softpolster-Bag, packschaum rolle, packschaum, brangs + heinrich schaumfolie, PE- Packschaum, Polsterstoffe, Fastpack, Flexipack, Ökopack, Polsterschaum, Polyethylenschaum, profiFOAM, Vliesmaterial, Zellstoffwatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6009*
  
Preis gilt ab 50.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 m²
€ 1,3647*
€ 1,62399
pro m²
ab 200 m²
€ 1,3447*
€ 1,60019
pro m²
ab 300 m²
€ 1,0315*
€ 1,22749
pro m²
ab 500 m²
€ 0,8185*
€ 0,97402
pro m²
ab 1000 m²
€ 0,7009*
€ 0,83407
pro m²
ab 50000 m²
€ 0,6009*
€ 0,71507
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165535
ab € 0,14*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165522
ab € 0,14*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165587
ab € 0,189*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165630
ab € 0,2466*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165675
ab € 0,3599*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165500
ab € 0,139*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165676
ab € 0,1321*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165674
ab € 0,1404*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.