Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiPackline PE-Schaumstoff, 0,8 mm stark, 1.000 mm breit, Rolle a 600 lfm


Menge:  m²  
Produktinformationen
ProfiPackline PE-Schaumstoff, 0,8 mm stark, 1.000 mm breit, Rolle a 600 lfm
ProfiPackline PE-Schaumstoff, 0,8 mm stark, 1.000 mm breit, Rolle a 600 lfm
ProfiPackline PE-Schaumstoff, 0,8 mm stark, 1.000 mm breit, Rolle a 600 lfm
Artikel-Nr.:
     686-0165676
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0165676
EAN/GTIN:
     4018405004864
Suchbegriffe:
PE- Packschaum
Polsterstoffe
Fastpack
Flexipack

PE- Packschaum


Der weiche Packschaum zum Schutz für empfindliche Produkte.
PE-Packschaum weiß, 0,8 - 5 mm Stärke, Rollenbreiten von 40 bis 2.000 mm lieferbar, ca. 750 mm Rollendurchmesser, einzeln verpackt im Umbeutel.

Highlights:
  • optimale Polsterwirkung
  • schützt vor Verunreinigungen und Zerkratzen
  • auf Wunsch auch antistatisch lieferbar


PE- Schaumstoff, 0,8 mm stark, 1.000 mm breit, Rolle a 600 lfm
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1331*
  
Preis gilt ab 300.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 m²
€ 0,3072*
€ 0,36557
pro m²
ab 1200 m²
€ 0,2992*
€ 0,35605
pro m²
ab 1800 m²
€ 0,2301*
€ 0,27382
pro m²
ab 3000 m²
€ 0,1986*
€ 0,23633
pro m²
ab 6000 m²
€ 0,1531*
€ 0,18219
pro m²
ab 300000 m²
€ 0,1331*
€ 0,15839
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165535
ab € 0,14*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165522
ab € 0,141*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165587
ab € 0,189*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165630
ab € 0,2466*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165675
ab € 0,3599*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165755
ab € 0,6109*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165500
ab € 0,14*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165674
ab € 0,1404*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.