Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiPackline PE-Schaumstoff, 0,8 mm stark, 750 mm breit, Rollen a 600 lfm


Menge:  m²  
Produktinformationen
ProfiPackline PE-Schaumstoff, 0,8 mm stark, 750 mm breit, Rollen a 600 lfm
ProfiPackline PE-Schaumstoff, 0,8 mm stark, 750 mm breit, Rollen a 600 lfm
ProfiPackline PE-Schaumstoff, 0,8 mm stark, 750 mm breit, Rollen a 600 lfm
Artikel-Nr.:
     686-0165674
Hersteller:
     Brangs + Heinrich
Herst.-Nr.:
     0165674
EAN/GTIN:
     4018405004871
Suchbegriffe:
PE- Packschaum
Polsterstoffe
Fastpack
Flexipack

PE- Packschaum


Der weiche Packschaum zum Schutz für empfindliche Produkte.
PE-Packschaum weiß, 0,8 - 5 mm Stärke, Rollenbreiten von 40 bis 2.000 mm lieferbar, ca. 750 mm Rollendurchmesser, einzeln verpackt im Umbeutel.

Highlights:
  • optimale Polsterwirkung
  • schützt vor Verunreinigungen und Zerkratzen
  • auf Wunsch auch antistatisch lieferbar


PE- Schaumstoff, 0,8 mm stark, 750 mm breit, Rollen a 600 lfm
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
NONE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1404*
  
Preis gilt ab 450.000 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 450 m²
Mindestbestellmenge: 900 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 900 m²
€ 0,3157*
€ 0,37568
pro m²
ab 1800 m²
€ 0,2385*
€ 0,28382
pro m²
ab 2700 m²
€ 0,2139*
€ 0,25454
pro m²
ab 3600 m²
€ 0,1684*
€ 0,2004
pro m²
ab 4500 m²
€ 0,1644*
€ 0,19564
pro m²
ab 9000 m²
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro m²
ab 450000 m²
€ 0,1404*
€ 0,16708
pro m²
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165535
ab € 0,14*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165522
ab € 0,141*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165587
ab € 0,189*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165630
ab € 0,2466*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165675
ab € 0,3599*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165755
ab € 0,6109*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165500
ab € 0,14*
Ähnlich
Brangs + Heinrich
0165676
ab € 0,1331*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.