Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Schutz Schläuche, antistatisch PTFE-EX Innen-Ø mm 12,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-S 1827-68
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1827-68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Ex-Schutz Schlauch
Laborschlauch
Ex-Schutz Schläuche, antistatisch Sehr gute elektrische Leitfähigkeit durch ein spezielles „Antistatic Compound“ aus reinem PTFE und feinstem, hochreinem Kohlestaub (weniger als 2,5%). Farbe schwarz. Abmessungen: Innen-Ø mm 12,0 Außen-Ø mm 14,0 Wandstärke mm 1,0 Biegeradius (1) mm 196 Platzdruck (2) bar 23
Weitere Informationen:
Innen-Ø mm:
12
Außen-Ø mm:
14
Wandstärke mm:
1
Biegeradius (1) mm:
196
Platzdruck (2) bar:
23
Weitere Suchbegriffe: Laborschläuche, PTFE-Schlauch, Polytetrafluorethylen Schlauch, schlauch, antistatisch 1m, antistatischer schlauch, ptfe-schlauch bohlender, Schlauch, Schläuche, PTFE-Schläuche, Teflonschlauch, Teflonschläuche, Antistatik-Schlauch, Antistatik-Schläuche, Antistatikschlauch, Antistatikschläuche, antistatisch, leitfähig, Ex-Schlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 37,03*
€ 58,96*
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 49,57*
€ 63,35*
€ 8,50*
ab € 50,13*
€ 64,05*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.