Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-S182768 Herst.-Nr.: S 1827-68 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Ex-Schutz Schläuche, antistatisch Sehr gute elektrische Leitfähigkeit durch ein spezielles „Antistatic Compound“ aus reinem PTFE und feinstem, hochreinem Kohlestaub (weniger als 2,5%). Farbe schwarz. Abmessungen: Innen-Ø mm 12,0 Außen-Ø mm 14,0 Wandstärke mm 1,0 Biegeradius (1) mm 196 Platzdruck (2) bar 23 Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 12 mm | Außendurchmesser: | 14 mm | Wanddicke: | 1 mm | Material: | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Nettogewicht: | 0,096 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 37,10* | € 59,11* | | | | | 13 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 49,49* | € 63,28* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 49,88* | € 63,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 49,88* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|