Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Schutz Schläuche, antistatisch PTFE-EX Innen-Ø mm 8,0


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-S 1827-60
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1827-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Ex-Schutz Schlauch
Laborschlauch
Ex-Schutz Schläuche, antistatisch Sehr gute elektrische Leitfähigkeit durch ein spezielles „Antistatic Compound“ aus reinem PTFE und feinstem, hochreinem Kohlestaub (weniger als 2,5%). Farbe schwarz. Abmessungen: Innen-Ø mm 8,0 Außen-Ø mm 10,0 Wandstärke mm 1,0 Biegeradius (1) mm 100 Platzdruck (2) bar 35
Weitere Informationen:
Innen-Ø mm:
8
Außen-Ø mm:
10
Wandstärke mm:
1
Biegeradius (1) mm:
100
Platzdruck (2) bar:
35
Weitere Suchbegriffe: Laborschläuche, PTFE-Schlauch, Polytetrafluorethylen Schlauch, schlauch, antistatisch 1m, antistatischer schlauch, ptfe-schlauch bohlender, Schlauch, Schläuche, PTFE-Schläuche, Teflonschlauch, Teflonschläuche, Antistatik-Schlauch, Antistatik-Schläuche, Antistatikschlauch, Antistatikschläuche, antistatisch, leitfähig, Ex-Schlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,49*
ab € 17,27*
€ 26,58*
Lager 6856
unbekannt
3
€ 10,00*
ab € 23,62*
€ 28,63*
3
€ 8,50*
ab € 23,90*
€ 28,94*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 28,63*
€ 34,07
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 28,15*
€ 33,50
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 26,73*
€ 31,81
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 26,41*
€ 31,43
pro Paket
ab 1500 Pakete
€ 23,62*
€ 28,11
pro Paket
Mindestbestellmenge: 3 Pakete ( entspricht € 85,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.