Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Ex-Schutz Schläuche, antistatisch, Ø 8 mm x Ø 10 mm t= 1 mm Farbe schwarz,


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S182760
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1827-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Ex-Schutz Schlauch
Laborschlauch
BOLA Ex-Schutz Schläuche, antistatisch Sehr gute elektrische Leitfähigkeit durch ein spezielles „Antistatic Compound“ aus reinem PTFE und feinstem, hochreinem Kohlestaub (weniger als 2,5%). Farbe schwarz. Abmessungen: Innen-Ø mm 8,0 Außen-Ø mm 10,0 Wandstärke mm 1,0 Biegeradius (1) mm 100 Platzdruck (2) bar 35
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Wanddicke:
1 mm
Bruttogewicht:
0,11 kg
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,066 kg
Ursprungsland:
Niederlande

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,49*
ab € 17,28*
€ 26,64*
13 Tage
unbekannt
3
€ 10,00*
ab € 23,63*
€ 28,69*
Lager 340
3
€ 8,50*
ab € 23,91*
€ 29,01*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 29,01*
€ 34,52
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 28,55*
€ 33,97
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 27,13*
€ 32,28
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 26,80*
€ 31,89
pro Paket
ab 1500 Pakete
€ 23,91*
€ 28,45
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Pakete
Mindestbestellmenge: 3 Pakete ( entspricht € 87,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.