Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-S 1810-44 Herst.-Nr.: S 1810-44 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schläuche Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Innen-Ø mm 5,0 Außen-Ø mm 6,0 Wandstärke mm 0,50 Biegeradius (1) mm 72 Platzdruck (2) bar 28 Weitere Informationen: | | Innen-Ø mm: | 5 | Außen-Ø mm: | 6 | Wandstärke mm: | 0,5 | Biegeradius (1) mm: | 72 | Platzdruck (2) bar: | 28 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ptfe-schlauch bohlender, ptfe schlauch, ptfe-schlauch 100m, Schlauch, PTFE Schläuche, PTFE Schlauch, Teflon Schläuche, Teflon Schlauch, Teflon-Schläuche, Teflon-Schlauch, Teflonschläuche, Teflonschlauch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 2,64* | € 13,33* | | | | Lager 6856 | | | | 3 | | € 10,00* | ab € 10,31* | € 14,91* | | | | | | | | | 3 | | € 8,50* | ab € 10,43* | € 15,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,31* pro Paket) | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 44,73* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|