Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Schläuche, Ø 5 mm x Ø 6 mm x t= 0,50 mm aus virginalem PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S181044
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1810-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschlauch
Laborschläuche
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
BOLA Schläuche Durchscheinend bis milchig weiß. Abmessungen: Innen-Ø mm 5,0 Außen-Ø mm 6,0 Wandstärke mm 0,50 Biegeradius (1) mm 72 Platzdruck (2) bar 28
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,022 kg
Innendurchmesser:
5 mm
Außendurchmesser:
6 mm
Wanddicke:
0,5 mm
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Farbe:
Weiß
Nettogewicht:
0,02 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 18,90*
ab € 2,63*
€ 13,32*
13 Tage
unbekannt
3
€ 10,00*
ab € 10,36*
€ 14,91*
Lager 340
3
€ 8,50*
ab € 10,45*
€ 15,09*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,45* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 45,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.