Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliff-GL-3-Wege-Hähne PTFE Typ 3-Wege/3-way


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-E 690-18
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     E 690-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ein-Weg-Kegelhahn
Einweg-Hahn NS
Einweg-Kegelhahn
Einweghahn Glasküken
Schliff-GL-3-Wege-Hähne Schliffhahn als Zwei-Wege-Hahn mit gerader Bohrung und einem Anschluss mit GL-Gewinde oder Drei-Wege-Hahn mit L-förmiger Bohrung und zwei Anschlüssen mit GL-Gewinde. Zylindrisches Hahnküken für gute Dichtigkeit, Absperrhahn mit Markierung der Durchfluss-Richtung. Ausgelegt für Drücke bis max. 6 bar, vakuumtauglich. Universell chemisch beständig, das Durchflussmedium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Typ 3-Wege/3-way Bohrungsform Hahn L Bohrung-Ø mm 6 Anschlussgewinde GL 18 für Schliff NS 29/32 Außenmaße L x T x H ca. mm 116 x 57 x 57
Weitere Informationen:
Typ:
3-Wege/3-way
Bohrungsform Hahn:
L
Bohrung-Ø mm:
6
Anschlussgewinde GL:
18
für Schliff NS:
29/32
Außenmaße L x T x H ca. mm:
116 x 57 x 57
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 158,65*
€ 186,05*
Frei Haus
ab € 160,29*
€ 188,19*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,05*
€ 221,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,61*
€ 220,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,19*
€ 218,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,97*
€ 215,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,65*
€ 188,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.