Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückschlag-Ventile PTFE/PTFE-GF Fitting-Gewinde M 18 x 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6856-E 680-27
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     E 680-27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
rückschlagventil 2 bar
Rückschlag-Ventile Aus PTFE, mit Muttern aus PTFE-Glasfaser zum Anschluss an Rohre oder Schläuche. Öffnungsdruck von 0,1 bis max. 2 bar einstellbar, werksseitige Einstellung 0,1 bar. Die eingebaute Sperrfunktion erlaubt den Durchfluss in nur einer Richtung, die Durchflussrichtung markiert ein eingeprägter Pfeil, Einbaulage beliebig. Zur Reinigung der Einzelteile einfach von Hand demontierbar. Universell chemisch beständig, das Durchflussmedium kommt nur mit PTFE oder PFA in Berührung. Abmessungen: Fitting-Gewinde M 18 x 2 für Schlauch-Außen-Ø mm 8 Gesamtlänge mm 110 Außen-Ø mm 38
Weitere Informationen:
Fitting-Gewinde M:
18 x 2
für Schlauch-Außen-Ø mm:
8
Gesamtlänge mm:
110
Außen-Ø mm:
38
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6856
unbekannt
€ 10,00*
ab € 274,41*
€ 332,63*
Frei Haus
ab € 279,83*
€ 336,59*
Preise: Lager 6856
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,63*
€ 395,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,37*
€ 394,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,65*
€ 387,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,98*
€ 371,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,41*
€ 326,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6856
Versand: Lager 6856
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 90,00*
€ 10,00*
Mindestbestellwert: € 90,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.