Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6856-B 155-10 Herst.-Nr.: B 155-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einschraub-Rührverschlüsse Zum Einschrauben im Mittelhals von BOLA-Reaktordeckeln zur zentrischen Führung von Rührwellen. Die integrierte Spezialdichtung aus PTFE mit einem FPM-O-Ring sorgt durch dosierten Druck der GL-Schraubkappe aus PPS für die richtige Abdichtung gegenüber der Rührwelle. Mit sechseckiger Grifffläche in Standardschlüsselweite. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Einschraubgewinde NPT 1/2 für Welle-Ø mm 10 Kappengewinde GL 25 Schlüsselweite (SW) mm 25 " Weitere Informationen: | | Einschraubgewinde NPT: | 1/2 " | für Welle-Ø mm: | 10 | Kappengewinde GL: | 25 | Schlüsselweite (SW) mm: | 25 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 54,93* | € 79,78* | | | | Lager 6856 | | | | | | € 10,00* | ab € 72,65* | € 85,87* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 73,51* | € 86,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6856 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 72,65* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6856 | | Versand: Lager 6856 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 90,00* | € 10,00* |
Mindestbestellwert: € 90,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6856 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|