| |
|
| Artikel-Nr.: C1159-B 155-10 Herst.-Nr.: B 155-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Einschraub-Rührverschlüsse Zum Einschrauben im Mittelhals von BOLA-Reaktordeckeln zur zentrischen Führung von Rührwellen. Die integrierte Spezialdichtung aus PTFE mit einem FPM-O-Ring sorgt durch dosierten Druck der GL-Schraubkappe aus PPS für die richtige Abdichtung gegenüber der Rührwelle. Mit sechseckiger Grifffläche in Standardschlüsselweite. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Einschraubgewinde NPT 1/2 für Welle-Ø mm 10 Kappengewinde GL 25 Schlüsselweite (SW) mm 25 " Weitere Informationen: | | Einschraubgewinde NPT: | 1/2 " | für Welle-Ø mm: | 10 | Kappengewinde GL: | 25 | Schlüsselweite (SW) mm: | 25 |
|
| | |
| | | |
| |