Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Einschraub-Rührverschlüsse, GL 25, NPT 1/2'''', Ø 10 mm Einschraubgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-B15510
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     B 155-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rührverschlüsse
Rührwellen
bohlender rührverschluss
rührwellen
BOLA Einschraub-Rührverschlüsse Zum Einschrauben im Mittelhals von BOLA-Reaktordeckeln zur zentrischen Führung von Rührwellen. Die integrierte Spezialdichtung aus PTFE mit einem FPM-O-Ring sorgt durch dosierten Druck der GL-Schraubkappe aus PPS für die richtige Abdichtung gegenüber der Rührwelle. Mit sechseckiger Grifffläche in Standardschlüsselweite. Universell chemisch beständig, das Medium kommt nur mit PTFE in Berührung. Abmessungen: Einschraubgewinde NPT 1/2 für Welle-Ø mm 10 Kappengewinde GL 25 Schlüsselweite (SW) mm 25 ''
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,0672 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,49*
ab € 53,98*
€ 80,19*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 71,79*
€ 85,87*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 72,65*
€ 86,83*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,81*
€ 102,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 72,65* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.